Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 16 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 16 A 1 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004049100050016
EAN/GTIN:
     4043952067086
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Edelstahl-Kreuzlochschraube, Edelstahlkreuzlochschraube, Kreuzlochschraube, kreuzlochschraube, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.