Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 18 5.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 18 5.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045000050018
EAN/GTIN:
     4043952066690
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.500
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, kreuzlochschraube, din 404 5.8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7148*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9048*
€ 1,07671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8848*
€ 1,05291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8548*
€ 1,01721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8448*
€ 1,00531
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.