Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 10 5.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 10 5.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045000030010
EAN/GTIN:
     4043952066614
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.500
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, kreuzlochschraube, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4641*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6041*
€ 0,71888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.