Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter DIN 315 runde FormM10 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter DIN 315 runde FormM10 A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003159200100000
EAN/GTIN:
     4043952064047
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.920
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 315
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.