Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 100 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 100 Messing 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000063100
EAN/GTIN:
     4043952031179
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 100mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.