Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 50 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 50 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000050050
EAN/GTIN:
     4043952031025
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 5x50, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5812*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7412*
€ 0,88203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7012*
€ 0,83443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6812*
€ 0,81063
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.