Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Kupfer 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943010040032
EAN/GTIN:
     4043952030196
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.301· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3199*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.