Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 56 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 56 Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100100056
EAN/GTIN:
     4043952028766
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 56 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 56mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2569*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.