| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000152260 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000847040010004 EAN/GTIN: 4043952018002 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.704 Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Oberfläche: | blank gedreht | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, schraube m1x4 din 84, din 84, din 84 messing, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| |