Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 2,5x 16 Stahl gedreht 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 2,5x 16 Stahl gedreht 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020025016
EAN/GTIN:
     4043952000335
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 2,5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, paßstifte din 1, passstifte, din 1 stahl, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1081*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.