Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 0,07mm Polyethylen oF tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     327221001
EAN/GTIN:
     4003969923003
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Die Versandtaschen sind extrem reißfest · damit Ihre Drucksachen unbeschädigt beim Empfänger ankommen. Durch den Verschluss überträgt sich der Leim von der Klappe auf den Taschenkörper · so dass der Inhalt bei der Entnahme nicht beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Adhäsionsverschluss
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
225 x 310 (B x H) mm
Werkstoff:
Polyethylen
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Farbe:
transparent
wieder verschließbar:
Nein
Dicke der Folie:
70 µm
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
NEUTRALWARE
reißfest:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.