Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Refill PRR4M 4,2mm Midway 16 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199111644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PRR4M
EAN/GTIN:
     4053172005072
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4,2 mmx12m
Mit flexibler Spitze · die sich dem Anwendungswinkel anpasst. Die Push & Pull Funktion ermöglicht beidseitige Korrektur: Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze · Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
ohne Lösungsmittel:
Ja
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
recycelbar:
Ja
Maße:
4,2 mm x 12 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Gehäusefarbe:
transparent
Ausführung des Inhalts mit Packung:
16 St./Pack.
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
12 m
Marke:
PRITT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,58*
€ 111,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.