Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Compact PCK6B 6mmx10m einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199111640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PCK6B
EAN/GTIN:
     5410091323820
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 6mm x 10m
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze · Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6 mm
seitliche Anwendung:
Ja
recycelbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Maße:
6 mm x 10 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
10 m
Marke:
PRITT
ohne Lösungsmittel:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.