Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Compact PCK4M 4,2mm Midway 16 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199111638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PCK4M
EAN/GTIN:
     4053172005751
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm refil...
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze · Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
ohne Lösungsmittel:
Nein
seitliche Anwendung:
Ja
recycelbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Gehäusefarbe:
transparent
Ausführung des Inhalts mit Packung:
16 St./Pack.
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
10 m
Marke:
PRITT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,72*
€ 79,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.