Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108725
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5C
EAN/GTIN:
     5060024802610
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-15 bis +80 °C
Fassungsvermögen des Behältnisses:
5 l
Maße:
34 x 12,5 x 20 cm (B x H x T) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
stapelbar:
Ja
Marke:
REALLY USEFUL BOX
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
1
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,72*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 8,74*
4 Tage
190
1
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 12,54*
6 Tage
339
1
€ 5,99*
ab € 9,08*
€ 13,27*
Lager 1498
339
1
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,57*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,36*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,34*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,80*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,60*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,37*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.