Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B2100xT1140xH2530mm montiert,m.isol.BD grauweiß SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9197492241
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221110101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
isoliert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · jederzeit ortsversetzbar · Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Anlieferung erfolgt montiert · Ausgezeichnete WärmedämmungWandelemente U = 0,30 W/(m²K)Dachelemente U = 0,49 W/(m²K)Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K)Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 850mm· Innenhöhe: 2200mm· Innenbreite: 1890mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2530 mm
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
1140 mm
Ausführung:
montiert, mit isoliertem Boden
Türposition:
1
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Leergewicht:
240 kg
Marke:
SÄBU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.231,35*
€ 4.577,53*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.230,92*
€ 4.581,86*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.666,12*
€ 5.011,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.320,87*
€ 5.026,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.011,03*
€ 5.963,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.962,40*
€ 5.905,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.768,92*
€ 5.675,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.681,53*
€ 5.571,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.666,12*
€ 5.552,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F2166
ab € 319,91*
Sonstiges
SÄBU
F2169
ab € 296,07*
Sonstiges
SÄBU
F2167
ab € 318,77*
Sonstiges
SÄBU
F2170
ab € 188,69*
Sonstiges
SÄBU
F2168
ab € 318,89*
Sonstiges
SÄBU
F2171
ab € 189,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.