Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm schwarzgrau m.Dach ASA-Kunststoff VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9194491238
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4030695200528
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var kunststoff standascher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,2kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Ausführung:
mit Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 196,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 197,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 197,99*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 225,98*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 178,70*
€ 226,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.