Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm lichtblau m.Dach ASA-Kunststoff VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491236
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     4030695200320
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var kunststoff standascher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,2kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau
Ausführung:
mit Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 196,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 197,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 198,38*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 226,42*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 227,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.