Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9193490307
Herst.-Nr.:
     6-109-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675173751
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Gerätekurbel, Handkurbel, fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 816,17*
€ 899,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,12*
€ 958,07*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 891,76592*
€ 959,02592*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,89*
€ 992,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,60*
€ 1.024,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,90*
€ 1.219,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,06*
€ 1.218,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,21*
€ 1.189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,81*
€ 1.163,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,60*
€ 1.130,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 940,19*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 594,51*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,71*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,40*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 823,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.