Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2547xB2500xT1560mm STA verz.u.besch.grau ESG-Glas SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9191492244
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen · Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet · Vorder-, Seit- und Rückwand aus 8 mm Sicherheitsglas mit Sicherheitskennzeichnung, Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss · Zugangsöffnung bei beiden Ausführungen 1000 mm · Dach bestehend aus einem Rahmen mit zwei Querträgern Aluminium 40 x 60 mm, zwei Regenrinnen und gebogenen Bügeln aus Aluminiumprofil - Überdachung aus 6 mm Trapezpolykarbonat, UV-schutzbehandelt · Lieferung unmontiert, inkl. MontageanleitungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
unmontiert
Seiten-/Rückwand:
ESG-Glas
Tiefe:
1560 mm
Höhe:
2547 mm
Marke:
SPL
Weitere Suchbegriffe: unterstand h2547xb2500xt1560mm, unterstand, spl raucherkabine, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.438,29*
€ 2.691,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.444,57*
€ 2.693,74*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.446,18*
€ 2.698,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.458,02*
€ 2.705,24*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.702,75*
€ 2.950,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.693,74*
€ 3.205,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,13*
€ 3.160,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.543,64*
€ 3.026,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,30*
€ 2.959,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.444,57*
€ 2.909,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.