Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenhängeparker einseitig,hoch/tief verz.Anz.Radstände 4 f.Wm.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9191490112
Herst.-Nr.:
     105700087
EAN/GTIN:
     4250366514192
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
für alle Fahrräder geeignet · für Dübelmontage an Wand oder Decke · hochbelastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken · Haken mit Stahl-Ringöse zum Diebstahlschutz und felgenschonender Kunststoffummantelung, rot · höhenversetzte Tief-/Hochaufhängung, dadurch Hakenabstand nur 350 mm · empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm · Lieferung erfolgt im KartonWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
für Wandmontage
Anzahl Radstände:
4
Länge:
1200 mm
Ausführung:
einseitig, hoch/tief
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, Fahrradreihenhängeparker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,11*
€ 167,42*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 167,58*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,55*
€ 169,10*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 172,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 181,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.