Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe L.70 mxB.800mm 1-wellig,B-Welle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 800 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Rollenwellpappe 1-wellig, 800 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Artikel-Nr.:
     1498-9185000372
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7140029
EAN/GTIN:
     4056705400290
Suchbegriffe:
FEFCO-0100
Fefco0100
Kartonagen nach FEFCO-0100
Rollen-Wellpappe
grau, 80 g/m² · 1-wellig, B-Welle · gute Polsterwirkung · einfache Anpassung an Form und Größe des Packgutes · umweltfreundlich, 100% recycelbar · VE = 3 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
70 m
Ausführung:
1-wellig, B-Welle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 38,87*
1
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 41,88*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 44,62*
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 46,06*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 46,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 138,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.