Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste Vollpappe braun L1100xB35xH35mm S.2mm Winkel vorgefertigt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Artikel-Nr.:
     1498-9185000286
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850043
EAN/GTIN:
     4056705003460
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
Vollpappe · braun
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
1100 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Winkel vorgefertigt
Stärke:
2 mm
Material:
Vollpappe
Höhe:
35 mm
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, Palettenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,76*
9 Tage
2000
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,35*
€ 0,81*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,82*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,83*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 29,29*
€ 38,27*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Box
ab 50 Boxen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Box
ab 100 Boxen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Box
ab 500 Boxen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.