| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9182486667 Herst.-Nr.: EMS 6K1 EAN/GTIN: 4045761124448 |
| |
|
| | |
| robustes Einstiegsmodell · große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte · sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · kontrastreiches Display mit großen Tasten · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 6,0 kg | Wägeplattformbreite: | 175 mm | Wägeplattformtiefe: | 190 mm | Ausführung: | Netzanschluss | Marke: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage zählwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,98* | € 77,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,43* | € 78,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,44* | € 78,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 67,76* | € 81,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,99* | € 83,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|