| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9182486631 Herst.-Nr.: FFN 6K2IPM EAN/GTIN: 4045761133273 |
| |
|
| | |
| EG-eichfähig Klasse IIIGehäuse aus Edelstahl, IP 65 Schutz gegen Staub und Wasser · Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport · mit Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage · hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Gesamtmaße B 230 x T 300 x H 130 mm · Gewicht 4,0 kg · serienmäßig mit Akkubetrieb Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 6 kg | Wägeplattformbreite: | 230 mm | Wägeplattformtiefe: | 190 mm | Ausführung: | eichfähig | Marke: | KERN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,44* | € 264,90* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,64* | € 264,92* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,78* | € 271,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,38* | € 272,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,47* | € 288,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 237,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|