Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage Wägebereich 3kg Ziffernschritt 0,1g n.eichfähig KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage
Tischwaage
Tischwaage
Artikel-Nr.:
     1498-9182486619
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB3K0.1
EAN/GTIN:
     4045761083769
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
nicht eichfähigmit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Marke:
KERN
Wägeplattformbreite:
253 mm
Wägeplattformtiefe:
227 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Wägebereich:
3 kg
Tiefe:
323 mm
Höhe:
110 mm
Mindeststückgewicht:
0,2 g
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kompaktwaage wägebereich 3kg, Kompaktwaagen, Waage, Waagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 187,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 187,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 193,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 194,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,57*
€ 194,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 221,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.