Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset f.PE-Fadenstrukturband Band L850xB16mm m.tragb.Abroller Rd-Spanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487230
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     SETKR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
umreifungs set
16 mm · für Umreifungen, bei denen keine Auflagefläche zur Verfügung steht · bestehend aus: Kraftband-Rundspanner, tragbarer Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale · für Kern-Ø 76 mm · 1 Rolle Kraftband 16 mm, Länge 850 m · 1 VE = 1000 Stück Verschlussklemmen 16 mm, verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit tragbarem Abroller und Rundspanner
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
850 mm
Ausführung:
für PE-Fadenstrukturband
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset werth, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,96*
€ 249,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,11*
€ 249,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 250,60*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 279,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.