| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9170491340 Herst.-Nr.: 43323 EAN/GTIN: 5024747432424 |
| | |
|
| | |
| für starken Fahrzeugverkehr · 2-Komponenten-Produkt · Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen · beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle · rutschhemmend R 12 (BGR 181) · ca. 5 m²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Farbe: | gelb | Rutschhemmung: | R11 | Marke: | ROCOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,60* | € 232,67* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,78* | € 233,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,32* | € 234,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,91* | € 234,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,72* | € 266,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|