Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm lichtblau Inh.1,50 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443022
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK150-RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462008106
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
151 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter blau, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,63*
€ 769,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,27*
€ 769,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,15*
€ 790,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,18*
€ 791,37*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,99*
€ 842,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,43*
€ 1.002,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,25*
€ 988,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,40*
€ 945,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,99*
€ 921,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 150, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 481,19*
Zubehör
Eurokraft
587835
ab € 495,18*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 495,81*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 480,19*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-4
ab € 494,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.