Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm lichtblau Inh.0,70 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462007932
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,04*
€ 341,26*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,18*
€ 343,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,47*
€ 343,62*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,41*
€ 344,40*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,23*
€ 390,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,15*
€ 464,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 233,32*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 280,39*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 301,01*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 309,46*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,28*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 310,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.