Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B49mm Kartoninhalt 100 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9113447237
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
2000 daN
Form:
9
geeignet für:
EL 49 MBL
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,87*
€ 382,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,57*
€ 382,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,21*
€ 384,60*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 373,14*
€ 428,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 382,91*
€ 455,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 378,36*
€ 450,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 349,73*
€ 416,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 343,62*
€ 408,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 332,57*
€ 395,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 332,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.