Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B25mm Kartoninhalt 200 St.pulverbesch.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9113447221
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D02003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 25 mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfestWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bruchlast ca.:
500 daN
Form:
2
geeignet für:
EL 25 MBL
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 214,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,07*
€ 214,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 215,06*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,37*
€ 243,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 214,09*
€ 254,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 212,56*
€ 252,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 197,42*
€ 234,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 184,92*
€ 220,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 175,36*
€ 208,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 175,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.