Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber HM-25 hydraulisch Hubh.max.720mm Trgf.25 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113443327
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00023
EAN/GTIN:
     4250450422358
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Tragfähigkeit bis 25 t · horizontal und vertikal einsetzbar · Heben mit Kopf oder Klaue · fein regulierbare Senkgeschwindigkeit · robustes Hydrauliksystem mit ÜberlastsicherungDas um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 102kg· Ausführung: hydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
25 t
Hubhöhe:
max. 720 mm
Hubbereich Klaue:
505-720 mm
Hubbereich Kopf:
58-273 mm
max. Hebelkraft:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,97*
€ 1.640,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,20*
€ 1.647,40*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,51*
€ 1.708,30*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.747,00*
€ 1.838,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.902,04*
€ 2.003,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,06*
€ 1.951,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,67*
€ 1.925,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,08*
€ 1.876,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,50*
€ 1.851,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,97*
€ 1.846,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.