Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.1600kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 2m Handfahrwerk VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9112446513
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     SIXX8AF-HF4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
mit Handfahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten:Motor: 380 - 415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso - Klasse H (185°) mit ÜberlastungsschutzBremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf LebensdauerGetriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit WälzlagerungKette: verzinkte, hochfeste SicherheitslastketteSteuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 VLackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der FlanschbreiteElektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbarLieferung: inklusive DokumentationWeitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Bauhöhe C: 684mm· Haupthub: 4m/min· Flanschbreite F: 66-220mm· Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Anzahl Laststränge:
2
FEM Gruppe:
2 m
Einschaltdauer ED:
40 % / 20 %
Hubmotor:
1,5 kW
Ausführung:
Handfahrwerk
Leistung:
0,37 kW
Marke:
VETTER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug trgf. 1600 kg, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.240,32*
€ 4.450,81*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.244,60*
€ 4.455,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.354,10*
€ 4.566,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.251,31*
€ 4.583,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.566,21*
€ 5.433,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.520,64*
€ 5.379,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.402,02*
€ 5.238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.354,10*
€ 5.181,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
ET0003-00002
ab € 173,99*
Zubehör
Vetter Krantechnik
H8 SIXX8F
ab € 601,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.