Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkran RLPK-M-5 Alu.Trgf.1000kg Bau-H.2477-3877mm E-Zug (2 Stränge) PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9112440675
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-J00827-22
EAN/GTIN:
     4250450438441
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
komplett mit Elektrokettenzug und feststellbarem Hand-Rollfahrwerk · Kranausführung: Aluminium, fahrbar mittels 4 Lenkrollen mit Radfeststeller · Hebezeug:Elektrokettenzug 400V/50Hz, Schutzart IP 65 · Gehäuse und Deckel aus Aluminium Druckguss · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 mWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 225kg· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja· Nutzbreite: 3770mm· Haupthub: 4m/min· Höhe Einhängepunkt: 2207-3607mm· Gesamtlänge: 5000mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausstattung:
mit Elektrokettenzug (2 Stränge)
Brückenlänge:
5000 mm
Marke:
PLANETA
Tragfähigkeit Hebezeug:
1000 kg
Gesamtbreite:
1928 mm
lichte Breite:
4496 mm
Bauhöhe:
2477-3877 mm
Flanschbreite:
120 mm
Radstand:
1928 mm
Ausführung:
fahrbar mit klappbaren Seitengestellen
Feinhub:
1 m/min
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Portalkräne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.570,60*
€ 7.814,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.579,28*
€ 7.821,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.319,51*
€ 7.853,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.821,68*
€ 9.307,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.777,61*
€ 9.255,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.622,08*
€ 9.070,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.579,28*
€ 9.019,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.