Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkran RLPK-M-3 Alu.Trgf.1000kg Bau-H.2477-3877mm E-Zug (2 Stränge) PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9112440673
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-J00825-20
EAN/GTIN:
     4250450438427
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
komplett mit Elektrokettenzug und feststellbarem Hand-Rollfahrwerk · Kranausführung: Aluminium, fahrbar mittels 4 Lenkrollen mit Radfeststeller · Hebezeug:Elektrokettenzug 400V/50Hz, Schutzart IP 65 · Gehäuse und Deckel aus Aluminium Druckguss · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 mWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 212kg· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja· Nutzbreite: 1770mm· Haupthub: 4m/min· Höhe Einhängepunkt: 2207-3607mm· Gesamtlänge: 3000mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Ausstattung:
mit Elektrokettenzug (2 Stränge)
Brückenlänge:
3000 mm
Marke:
PLANETA
Tragfähigkeit Hebezeug:
1000 kg
Gesamtbreite:
1928 mm
lichte Breite:
2496 mm
Bauhöhe:
2477-3877 mm
Flanschbreite:
120 mm
Radstand:
1928 mm
Ausführung:
fahrbar mit klappbaren Seitengestellen
Feinhub:
1 m/min
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Portalkräne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.969,25*
€ 8.235,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.977,27*
€ 8.243,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.717,66*
€ 8.272,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.243,20*
€ 9.809,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.175,82*
€ 9.729,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.017,67*
€ 9.541,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.977,27*
€ 9.492,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.