Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkran RLPK-M-3 Alu.Trgf.1500kg Bau-H.2477-3877mm Stirnradflaschenz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9112440668
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-J00825-00
EAN/GTIN:
     4250450438397
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
komplett mit Stirnradflaschenzug und feststellbarem Hand-Rollfahrwerk · Kranausführung: Aluminium, fahrbar mittels 4 Lenkrollen mit Radfeststeller · Hebezeug: Stirnradflaschenzug aus pulverbeschichtetem Stahl · Hubhöhe 3 m · Bedienlänge 2,5 m · mit Überlastsicherung · galvanisch verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7-TWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 192kg· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja· Nutzbreite: 1770mm· Höhe Einhängepunkt: 2207-3607mm· Gesamtlänge: 3000mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Brückenlänge:
3000 mm
Marke:
PLANETA
Tragfähigkeit Hebezeug:
1500 kg
Gesamtbreite:
1928 mm
lichte Breite:
2496 mm
Bauhöhe:
2477-3877 mm
Flanschbreite:
ca. 120 mm
Radstand:
1928 mm
Ausführung:
fahrbar mit klappbaren Seitengestellen
Ausstattung:
mit Stirnradflaschenzug
Weitere Suchbegriffe: Portalkräne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.731,34*
€ 5.969,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.742,77*
€ 5.975,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.474,33*
€ 5.997,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.975,19*
€ 7.110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.936,46*
€ 7.064,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.794,14*
€ 6.895,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.742,77*
€ 6.833,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.