Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrsystem 2Kassetten D149xH1006mm Pfosten schwarz/gelb Gurt schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9109489907
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     61-AZW-C13-00002
EAN/GTIN:
     4045806022777
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie in schwarz/gelb bzw. rot/weiß gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar · drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß · die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des GurtbandesWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 55kg· Ø: 149mm· Höhe über Flur: 1006mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
schwarz/gelb
Fuß:
Kunststoff
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Befestigungsart:
Standfuß mit 2 Rollen
Ausführung:
mit 2 Gurtkassetten
Gurtlänge:
2 x 22 m
Material:
Aluminium
Höhe:
1006 mm
Marke:
VIA GUIDE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,41*
€ 1.352,24*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.229,50*
€ 1.353,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,24*
€ 1.385,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,20*
€ 1.390,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,13*
€ 1.648,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,93*
€ 1.634,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,36*
€ 1.577,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,39*
€ 1.540,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,24*
€ 1.500,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.