Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Schubladeneinsatz M-ove B.760mm 1 OH anthrazit 2 St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102494208
Herst.-Nr.:
     13454213
EAN/GTIN:
     4044917419582
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
für Regale · Griff aus Edelstahl · ausziehbar durch Teleskop-Vollauszügen · Schublade mit Hängeregistratur - 2-bahnig, für ca. 80 Mappen
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Farbe:
anthrazit
Ordnerhöhen:
1 OH
Höhe:
380 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,69*
€ 128,87*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 129,82*
€ 5,50*
ab € 106,49*
€ 141,30*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,41*
€ 166,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 167,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 191,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 199,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 156,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 227,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 243,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 109,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 110,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 121,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 122,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 112,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 112,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.