Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE rot GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000468803
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778014
EAN/GTIN:
     4023122104230
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus stabilem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
285 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
555 mm
Höhe:
590 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,75*
€ 26,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 27,26*
Lager 1498
41
1
€ 5,50*
ab € 20,23*
€ 27,38*
1 Tag
41
3
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,97*
3 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 25,05*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 23,42*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 23,32*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,94*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,92*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,94*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 14,50*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 14,50*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 14,49*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 14,38*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.