Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D419xH978mm schwarz Stand.PE JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000468692
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSM26800BL
EAN/GTIN:
     4250101186134
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleerenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,67kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
schwarz
Breite:
419 mm
Ausführung:
Standard
Material:
Polyethylen
Ø:
419 mm
Tiefe:
419 mm
Höhe:
978 mm
Marke:
JUSTRITE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 70,21*
€ 89,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 70,42*
€ 90,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 90,21*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,17*
€ 92,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,65*
€ 94,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.