Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswandascher Ø110xH120mm silberfarbig m.Kippvorrichtung TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000468035_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000468035_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000468032
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350045
EAN/GTIN:
     4260058003699
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus Edelstahl · Ascher mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Marke:
TKG
Material:
Edelstahl
Ø:
110 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 43,79*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 42,76*
€ 54,19*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 44,10*
€ 56,00*
43 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 56,05*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,83*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,81*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,94*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,67*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,40*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 27,88*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,49*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,06*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,54*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 28,01*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,51*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,17*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,94*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.