Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel silber (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000466300
Herst.-Nr.:
     1025
EAN/GTIN:
     4030695010257
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME) Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 5kg · Deckelausführung: Kunststoff · Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
verzinkt
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
€ 5,99*
ab € 55,65*
€ 66,59*
2 Tage
175
€ 4,99*
ab € 55,71*
€ 66,62*
1 Tag
125
€ 5,59*
ab € 56,92*
€ 67,29*
7 Tage
175
€ 5,99*
ab € 55,71*
€ 68,05*
Lager 1498
178
€ 5,45*
ab € 64,89*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1690
ab € 42,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1091
ab € 40,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10911
ab € 53,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1680
ab € 65,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10251
ab € 69,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 100,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.