Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466125_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466125_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466125
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052256
EAN/GTIN:
     4020747522562
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfall-Container
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
1
€ 52,95*
ab € 52,22*
€ 65,02*
2 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 65,66*
€ 88,19*
1
€ 5,00*
ab € 73,21*
€ 88,63*
4 Tage
211
1
€ 8,90*
ab € 82,4566*
€ 98,0066*
Lager 1498
214
1
€ 5,50*
ab € 82,35*
€ 98,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004493
ab € 11,04*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,01*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,05*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,42*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.