Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche B160xH110mm magn.10St./Pack EICHNER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000451046
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-04190
EAN/GTIN:
     4052301086920
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
magnetisch · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Format:
DIN A6 quer
Breite:
160 mm
Ausführung:
magnetisch
Höhe:
110 mm
Marke:
EICHNER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
110
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,20*
1 Tag
110
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,23*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,29*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.