Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH145mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449373
Herst.-Nr.:
     TK400/145-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022018335
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °CWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 133mm· Innenlänge: 356mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
35 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
145 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,63*
1
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 8,66*
6 Tage
249
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,81*
5 Tage
249
1
€ 8,90*
ab € 6,311*
€ 9,011*
Lager 1498
249
1
€ 5,45*
ab € 7,41*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ET2 GELB
ab € 0,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.