Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 170mm AD 181,00mm L.10m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868788
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501700007-10
EAN/GTIN:
     4049645464613
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar· flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch· antistatisch · Wandstärke 1,5 mm· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)RoHS konformREACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACHLiefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 132,00mm· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,760 (1,41)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,240 (0,41)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Außen-Ø:
181,00 mm
Gewicht:
2,72 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres förderschlauch, universalschlauch, sauggarnitur 10m, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 134,08*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 134,08*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 117,511*
€ 135,261*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 134,08*
€ 159,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 132,31*
€ 157,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 125,39*
€ 149,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 121,33*
€ 144,38
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 116,72*
€ 138,90
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 116,72* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.340,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.