Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter AM55 ID 55mm AD 85mm Breite26mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002492858
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10103766
EAN/GTIN:
     4012802342390
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil
Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Präzisions-Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Gewicht:
0,563 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
85 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 197,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 170,40*
€ 200,90*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,93*
€ 336,83*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 338,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,21*
€ 348,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.