Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23064 BEAXLMB1 ID 320mm AD 480mm Breite121mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000872306
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10155727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Gewicht:
75,605 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
480 mm
Innen-Ø:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 3.276,33*
€ 3.382,39*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.286,28*
€ 3.398,14*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3.265,91*
€ 3.469,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.382,39*
€ 4.025,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.367,92*
€ 4.007,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.306,40*
€ 3.934,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.276,33*
€ 3.898,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.