Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker M3 HSS Blank Z.3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G1256.5X3.4 Flachsenker DIN 373 M 3 m HSS Blank Schneidenanzahl 3
DORMER G1256.5X3.4 Flachsenker DIN 373 M 3 m HSS Blank Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1498-8000665502
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G1256.5X3.4
EAN/GTIN:
     7320760374412
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m3
Flachsenker mit 3-Schneiden · Durchmesser 6.50mm mit einer Gesamtlänge von 71mm und einer Schneidenlänge von 14mm und 5mm Zylinderschaft · gemäß DIN 373 Standard zur Herstellung einer Senkbohrung mit Hilfe eines nicht bohrenden Piloten mit einem Durchmesser von 3.40mm für einen normalen Sitzabstand für M3 · HSS mit Standard unbeschichtet zum zerspanen von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · bearbeitetes und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M 3 m
Marke:
DORMER
Senkwinkel:
180 °
Nenn-Ø-Toleranz:
z9
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Modell:
G125
Kopf-Ø:
6,5 mm
Schaft-Ø:
5
Gesamtlänge:
71
Schafttoleranz:
h9
Schneidrichtung:
Rechts
Einsatzlänge:
14 mm
Beschichtung:
Unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 24,32*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 24,42*
Lager 1498
40
1
€ 5,45*
ab € 17,79*
€ 25,39*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 18,08*
€ 25,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,02*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.